{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 14 mm | |
Sleutellengte L | 210 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 6,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 10 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
Ring diep doorgezet | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614600 14 | |
EAN/GTIN | 4062406220655 | |
Nummer fabrikant | 614600 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel, lange uitvoering 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
270 stuks direct leverbaar
€ 8,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
478 stuks direct leverbaar
€ 4,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
€ 8,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Ringstand | 10 graden | 15 graden | 15 graden |
Sleutellengte L | 210 mm | 218 mm | 260 mm |
Sleutelwijdte | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-molybdeenstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |