{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 22 mm | |
Sleutellengte L | 300 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 9,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 14,2 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
Ring diep doorgezet | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614600 22 | |
EAN/GTIN | 4062406220730 | |
Nummer fabrikant | 614600 22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel, lange uitvoering 22 mm
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
€ 14,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.458 stuks direct leverbaar
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 9,5 | 10 |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 300 | 260 |
Sleutelwijdte | 22 | 22 |
Maximale ringhoogte h2 max | 14,2 | 15 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |