{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Sleutellengte L | 195 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 6,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 10 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
Ring diep doorgezet | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614600 13 | |
EAN/GTIN | 4062406220648 | |
Nummer fabrikant | 614600 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel, lange uitvoering 13 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.118 stuks direct leverbaar
€ 7,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.974 stuks direct leverbaar
€ 7,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 6,5 | 6,5 |
Sleutellengte L | 195 | 160 |
Sleutelwijdte | 13 | 13 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ringhoogte h2 max | 10 | 11 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |