{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 23 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 280 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 10 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 15 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613500 23 | |
EAN/GTIN | 4018754018888 | |
Nummer fabrikant | 40082323 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 23mm
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 28,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 11,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
404 stuks direct leverbaar
€ 11,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | gefosfateerd | verchroomd |
Sleutelwijdte | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |