{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 4 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 85 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 4 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 6 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613500 4 | |
EAN/GTIN | 4018754019106 | |
Nummer fabrikant | 40094040 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 11,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
411 stuks direct leverbaar
€ 4,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
€ 4,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 4 | 4 | 4 |
Ringstand | 15 | 15 | 15 |
Sleutelwijdte | 4 | 4 | 4 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 6 | 6 | 6 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |