{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 190 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 8 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 13 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613500 17 | |
EAN/GTIN | 4018754018826 | |
Nummer fabrikant | 40081717 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel 17 mm
op aanvraag
Op voorraad
578 stuks direct leverbaar
€ 15,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.984 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
743 stuks direct leverbaar
€ 5,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 8 | 8 | 8 |
Sleutellengte L | 190 | 210 | 254 |
Sleutelwijdte | 17 | 17 | 17 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 13 | 13 | 12 |