{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 14 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 165 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 6,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 12 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613600 14 | |
EAN/GTIN | 4062406220068 | |
Nummer fabrikant | 613600 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.943 stuks direct leverbaar
€ 7,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
347 stuks direct leverbaar
€ 8,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 6,5 | 6,5 |
Oppervlak | mat verchroomd | vernikkeld en daarna verchroomd |
Sleutellengte L | 165 | 210 |
Sleutelwijdte | 14 | 14 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ringhoogte h2 max | 12 | 10 |