{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 8 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 115 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 4,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 7 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613600 8 | |
EAN/GTIN | 4062406220013 | |
Nummer fabrikant | 613600 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steekringsleutel 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.661 stuks direct leverbaar
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.360 stuks direct leverbaar
€ 3,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 4,5 | 4,5 |
Oppervlak | mat verchroomd | verchroomd |
Sleutelwijdte | 8 | 8 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 7 | 7 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |