{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 20 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 230 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 9 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 14 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613600 20 | |
EAN/GTIN | 4062406220549 | |
Nummer fabrikant | 613600 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
546 stuks direct leverbaar
€ 13,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
427 stuks direct leverbaar
€ 6,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.426 stuks direct leverbaar
€ 7,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Sleutellengte L | 230 mm | 240 mm | 240 mm |
Sleutelwijdte | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |