{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 7 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 110 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 4 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 7 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613600 7 | |
EAN/GTIN | 4062406219604 | |
Nummer fabrikant | 613600 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 7 mm
op aanvraag
Op voorraad
606 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9.021 stuks direct leverbaar
€ 3,21
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 4 | 4 |
Sleutellengte L | 110 | 110 |
Sleutelwijdte | 7 | 7 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ringhoogte h2 max | 7 | 7 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |