{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 7 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 110 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 4 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 7 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613950 7 | |
EAN/GTIN | 4045197159731 | |
Nummer fabrikant | 613950 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel, verchroomd, Sleutelwijdte: 7mm
op aanvraag
Op voorraad
7.262 stuks direct leverbaar
€ 3,21
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
968 stuks direct leverbaar
€ 3,13
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
349 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Sleutellengte L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Sleutelwijdte | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |