{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 170 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 6,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 11 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613950 13 | |
EAN/GTIN | 4045197159793 | |
Nummer fabrikant | 613950 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 13 mm
op aanvraag
Op voorraad
14.306 stuks direct leverbaar
€ 3,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.670 stuks direct leverbaar
€ 4,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 6,5 | 6,5 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd |
Ringstand | 15 | 15 |
Sleutellengte L | 170 | 206 |
Maximale ringhoogte h2 max | 11 | 10 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |