{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 200 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 8 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 13 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613950 16 | |
EAN/GTIN | 4045197159823 | |
Nummer fabrikant | 613950 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steekringsleutel 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
3.564 stuks direct leverbaar
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd |
Ringstand | 15 | 15 |
Sleutellengte L | 200 | 242 |
Sleutelwijdte | 16 | 16 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ringhoogte h2 max | 13 | 11 |