{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 36 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 400 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 15 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 24 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613950 36 | |
EAN/GTIN | 4045197441669 | |
Nummer fabrikant | 613950 36 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel, verchroomd, Sleutelwijdte: 36mm
op aanvraag
Op voorraad
2.085 stuks direct leverbaar
€ 29,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
429 stuks direct leverbaar
€ 29,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
540 stuks direct leverbaar
€ 44,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Oppervlak | verchroomd | gefosfateerd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 400 mm | 400 mm | 460 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |