{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 4,5 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 100 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 4 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 6 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613950 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197441614 | |
Nummer fabrikant | 613950 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steekringsleutel, verchroomd, Sleutelwijdte: 4,5mm
op aanvraag
Op voorraad
409 stuks direct leverbaar
€ 4,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
284 stuks direct leverbaar
€ 4,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | verchroomd | gefosfateerd |
Sleutellengte L | 100 mm | 100 mm |
Sleutelwijdte | 4,5 mm | 4,5 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |