{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 6 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 100 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 4 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 6 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613950 6 | |
EAN/GTIN | 4045197159724 | |
Nummer fabrikant | 613950 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel, verchroomd, Sleutelwijdte: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
3.437 stuks direct leverbaar
€ 3,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
508 stuks direct leverbaar
€ 3,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 5,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Oppervlak | verchroomd | gefosfateerd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 100 mm | 100 mm | 105 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |