{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 6 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 105 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 4 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 6 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613600 6 | |
EAN/GTIN | 4062406219598 | |
Nummer fabrikant | 613600 6 |