{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 18 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 200 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 9 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 14 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613600 18 | |
EAN/GTIN | 4062406220532 | |
Nummer fabrikant | 613600 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.212 stuks direct leverbaar
€ 11,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
375 stuks direct leverbaar
€ 11,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 9 | 8,5 |
Oppervlak | mat verchroomd | vernikkeld en daarna verchroomd |
Sleutelwijdte | 18 | 18 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chrome-Alloy-Steel |
Maximale ringhoogte h2 max | 14 | 12 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |