{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 11 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 135 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 5,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 10 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613600 11 | |
EAN/GTIN | 4062406220037 | |
Nummer fabrikant | 613600 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 11 mm
op aanvraag
Op voorraad
628 stuks direct leverbaar
€ 6,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.786 stuks direct leverbaar
€ 3,47
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 5,5 | 5,5 |
Oppervlak | mat verchroomd | verchroomd |
Sleutellengte L | 135 | 150 |
Sleutelwijdte | 11 | 11 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |