{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 125 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 9 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613600 10 | |
EAN/GTIN | 4062406220020 | |
Nummer fabrikant | 613600 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
7.819 stuks direct leverbaar
€ 6,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7.164 stuks direct leverbaar
€ 3,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13.726 stuks direct leverbaar
€ 3,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 6,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5,5 mm |
Sleutellengte L | 125 mm | 140 mm | 140 mm | 190 mm |
Sleutelwijdte | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-molybdeenstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 8 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |