{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Sleutellengte L | 190 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 5,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 8 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614950 10 | |
EAN/GTIN | 4045197511171 | |
Nummer fabrikant | 614950 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekringsleutel, extra lange uitvoering, Sleutelwijdte: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 6,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7.164 stuks direct leverbaar
€ 3,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13.700 stuks direct leverbaar
€ 3,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7.817 stuks direct leverbaar
€ 6,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 5,5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Sleutellengte L | 190 mm | 140 mm | 140 mm | 125 mm |
Sleutelwijdte | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 8 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |