Steekringsleutel, extra lange uitvoering, Sleutelwijdte: 13mm

Artikelnummer: 614950 13
op aanvraag
Op voorraad
368 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 13 mm
Sleutellengte L 240 mm
maximale bekhoogte h1 6,5 mm
Maximale ringhoogte h2 max 10 mm
Ringstand 15 graden
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614950 13
EAN/GTIN 4045197511300
Nummer fabrikant 614950 13

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, gepolijst en mat verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekringsleutel, extra lange uitvoering, Sleutelwijdte: 13mm

Steekringsleutel, extra lange uitvoering, Sleutelwijdte: 13mm

op aanvraag
Op voorraad
368 stuks direct leverbaar
€ 7,70
op aanvraag
Op voorraad
1.718 stuks direct leverbaar
€ 4,65
op aanvraag
Op voorraad
809 stuks direct leverbaar
€ 8,10
maximale bekhoogte h1 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm
Ringstand 15 graden 15 graden 10 graden
Sleutellengte L 240 mm 206 mm 195 mm
Sleutelwijdte 13 mm 13 mm 13 mm
Materiaal Chroom-molybdeenstaal Chroom-vanadiumstaal Chrome-Alloy-Steel
Maximale ringhoogte h2 max 10 mm 10 mm 10 mm
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen