Steekringsleutel, extra lange uitvoering 12 mm

Artikelnummer: 614950 12
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 12 mm
Sleutellengte L 220 mm
maximale bekhoogte h1 6 mm
Maximale ringhoogte h2 max 9 mm
Ringstand 15 graden
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614950 12
EAN/GTIN 4045197511195
Nummer fabrikant 614950 12

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, gepolijst en mat verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekringsleutel, extra lange uitvoering  12 mm

Steekringsleutel, extra lange uitvoering 12 mm

op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
€ 7,05
op aanvraag
Op voorraad
522 stuks direct leverbaar
€ 3,82
Ringstand 15 15
Sleutellengte L 220 160
Sleutelwijdte 12 12
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch
Materiaal Chroom-molybdeenstaal Chroom-vanadiumstaal
Maximale ringhoogte h2 max 9 10
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen