{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Sleutellengte L | 340 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 8,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 13 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614950 19 | |
EAN/GTIN | 4045197511362 | |
Nummer fabrikant | 614950 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel, extra lange uitvoering, Sleutelwijdte: 19mm
op aanvraag
Op voorraad
590 stuks direct leverbaar
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.074 stuks direct leverbaar
€ 7,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
516 stuks direct leverbaar
€ 12,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Ringstand | 15 graden | 15 graden | 10 graden |
Sleutellengte L | 340 mm | 278 mm | 265 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chrome-Alloy-Steel |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |