{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Sleutellengte L | 310 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 8 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 12 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614950 17 | |
EAN/GTIN | 4045197511348 | |
Nummer fabrikant | 614950 17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel, extra lange uitvoering, Sleutelwijdte: 17mm
op aanvraag
Op voorraad
704 stuks direct leverbaar
€ 10,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
912 stuks direct leverbaar
€ 5,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
816 stuks direct leverbaar
€ 10,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ringstand | 15 graden | 15 graden | 10 graden |
Sleutellengte L | 310 mm | 254 mm | 240 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ringhoogte h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |