{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 160 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 6,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 11 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613600 13 | |
EAN/GTIN | 4062406220051 | |
Nummer fabrikant | 613600 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
7.992 stuks direct leverbaar
€ 7,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
€ 3,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12.862 stuks direct leverbaar
€ 3,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Oppervlak | mat verchroomd | gefosfateerd | verchroomd |
Sleutellengte L | 160 mm | 170 mm | 170 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |