{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 14 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 180 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 6,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 12 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613950 14 | |
EAN/GTIN | 4045197159809 | |
Nummer fabrikant | 613950 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.158 stuks direct leverbaar
€ 4,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
329 stuks direct leverbaar
€ 4,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 6,5 | 6,5 |
Ringstand | 15 | 15 |
Sleutellengte L | 180 | 218 |
Sleutelwijdte | 14 | 14 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |