{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 15 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 190 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 7 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 12 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613950 15 | |
EAN/GTIN | 4045197159816 | |
Nummer fabrikant | 613950 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel 15 mm
op aanvraag
Op voorraad
4.180 stuks direct leverbaar
€ 4,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
966 stuks direct leverbaar
7,85 €
€ 2,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
467 stuks direct leverbaar
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 7 | 7 | 7 |
Oppervlak | verchroomd | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd |
Sleutelwijdte | 15 | 15 | 15 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 12 | 11 | 11 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |