{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 12×D | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 240 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 200-240-25R-12D | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht met h6 | |
Spaangroeflengte Lc | 243,6 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 200-240-25R-12D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231720 20 | |
EAN/GTIN | 7291075297119 | |
Nummer fabrikant | 3202853 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Cilinderschacht DCN R 20
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 618,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 645,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 20 ;20,9 | 20 ;20,99 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 12×D | 12×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | ISO 9766 |
Schachtlengte Ls | 56 | 56 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |