{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 12×D | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 216 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 180-216-25R-12D | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht met h6 | |
Spaangroeflengte Lc | 219,3 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 180-216-25R-12D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231720 18 | |
EAN/GTIN | 7291075297096 | |
Nummer fabrikant | 3202851 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Cilinderschacht DCN R 18
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 560,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 579,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 689,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
756,00 €
€ 469,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 18 ;18,9 | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Nuttige lengte L1 | 228 | 288 | 288 | |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |