{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 12×D | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 174 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 145-174-16R-12D | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht met h6 | |
Spaangroeflengte Lc | 176,6 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 145-174-16R-12D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231720 14,5 | |
EAN/GTIN | 7291075297188 | |
Nummer fabrikant | 3203235 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Cilinderschacht DCN R 14,5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 462,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
487,00 €
€ 361,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 14,5 ;14,9 | 14,5 ;14,99 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 16 | 16 |
Schachtlengte Ls | 48 | 48 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |