{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 12×D | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 276 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 230-276-32R-12D | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht met h6 | |
Spaangroeflengte Lc | 280,2 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 230-276-32R-12D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231720 23 | |
EAN/GTIN | 7291075297140 | |
Nummer fabrikant | 3202856 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Cilinderschacht DCN R, 12×D, Maat: 23
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 798,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 733,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | 25 mm |
Schachtlengte Ls | 60 mm | 56 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |