{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 12×D | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Afkoppellengte L1 | 144 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtlengte Ls | 48 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 120-144-16R-12D | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht met h6 | |
Spaangroeflengte Lc | 146,2 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 120-144-16R-12D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231720 12 | |
EAN/GTIN | 7291075297003 | |
Nummer fabrikant | 3202753 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Cilinderschacht DCN R 12
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 430,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 471,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 518,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 12 ;12,4 | 12 ;12,5 | 12 ;12,5 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 12×D | 12×D | 12×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | ISO 9766 | Morseconus |
Nuttige lengte L1 | 144 | 144 | |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |