{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 12×D | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 24 mm - 24,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 288 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 240-288-32R-12D | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht met h6 | |
Spaangroeflengte Lc | 292,4 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 240-288-32R-12D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231720 24 | |
EAN/GTIN | 7291075297270 | |
Nummer fabrikant | 3260336 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Cilinderschacht DCN R 24
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 818,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 784,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 24 ;24,9 | 24 ;24,99 |
Uitvoering | 12×D | 12×D |
Boortoepassing | Concaaf ;bol ;schuin aanboren ;Pakketboren | beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 32 | 32 |
Schachtlengte Ls | 60 | 60 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |