{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 6 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 6 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICP 060-2M IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICP-2M | |
Fabrikantnummer | ICP 060-2M IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231742 6 | |
EAN/GTIN | 7291075288940 | |
Nummer fabrikant | 5567025 |