{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 15 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 154 graden | |
Voor basiselement maat | 15 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,26 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | ICP 150-2M IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | ICP-2M | |
Fabrikantnummer | ICP 150-2M IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231742 15 | |
EAN/GTIN | 7291075287325 | |
Nummer fabrikant | 5508778 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 15mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 103,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 15 mm | 15 mm |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HM |
Tophoek | 154 graden | 160 graden |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |