ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 20,5mm

Artikelnummer: 231742 20,5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 154

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM
⌀ D 20,5 mm
Soort IC908
Snijmateriaal HM
Tophoek 154 graden
Voor basiselement maat 20
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,35 mm/omw.
Iscar - artikelaanduiding ICP 205-2M IC908
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating TiAlN
Geometrie ICP-2M
Fabrikantnummer ICP 205-2M IC908
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231742 20,5
EAN/GTIN 7291075485196
Nummer fabrikant 5595472

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
100
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
55
Staal < 55 HRC
H
35
Staal < 60 HRC
H
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Gebogen, radiale aanslagvlakken voor aanzienlijke toename van de klemkracht door de inwerkende snijkrachten tijdens de bewerking. Voor een productieve boorbewerking met hoge voedingssnelheden.
ICP-2M
Voornaamste toepassingsgebied ISO P. Hogere nauwkeurigheid en betere oppervlaktekwaliteit dankzij 4 geleidingsfasen. Optimale rondheid van de boring, geringe axiale krachten, verhoogde stabiliteit, verhoogd verspaningsvolume.

Tip:

Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren – vooral bij inzetdelen FCP en QCP-2M. Neem de toepassingsaanwijzingen voor het basiselement in acht. Snijkanttolerantie van de inzetdelen: k7 (snijkantdiameter met positieve tolerantie).
Aanduidingsconventie: [type] [⌀ DC]-[toevoeging] [materiaal]
Voorbeelden:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICP-2M k7, IC908, ⌀ D<sub>C</sub>: 20,5mm

ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 20,5mm

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 146,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 122,50
⌀ D 20,5 mm 20,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2 1
Coating TiAlN TiAlN
Snijmateriaal HM HM
Soort IC908 HB3040
Tophoek 154 graden 160 graden
Serie SUMOCHAM HiPer-Drill