Uitvoering:
SUMOCHAM-wisselkopboorsysteem voor zeer efficiënte boringsbewerking met verwisselbare snijkanten. Uniek klemmechanisme voor comfortabele fixatie van het snij-inzetdeel zonder extra spanschroef. Veelzijdig materiaalgebruik dankzij uitgebreid assortiment snij-inzetdelen. Optimale gereedschapsstabiliteit bij gelijktijdig gedraaide koelkanalen voor hoge rondloopnauwkeurigheden en zo gering mogelijk axiaal verloop van de boring. Andere verkrijgbare uitvoeringen: Basiselement met ronde schacht, basiselement voor de bewerking van afschuiningen op boringen bij aanbrengen van een fase-ring, basiselement speciaal voor gebruik in multispindel-, langdraai- en productiedraaimachines.
Tolerantieklasse: IT8-IT9, rondloopnauwkeurigheid: 0,03 mm.
Toepassing:
Levering:
Basisdeel incl. montagesleutel voor snij-inzetdelen.
Tip:
- In principe strategie met gemiddelde snijsnelheden en hoge voedingswaarden kiezen.
- Geen spoedgang en geen linksom draaien van spindel bij terugtrekking.
- Aanboren van convexe / concave oppervlakken: Krommingsstraal > 15 × DC vereist, de voeding tot maximaal 50% verlagen.
- Voor kruisboringen bedraagt de maximaal toegestane diameter 1/4 van de nominale diameter DC.
- Pakketboringen vereisen stabiele omstandigheden, openingen tussen werkstukelementen reduceren.
- Schuine boringsingang en -uitgang tot 7° helling mogelijk bij verminderde voeding (ca. 20 – 30%).
- Aanduidingssconventie: DCN [maat]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
Voorbeelden:
Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D