{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 12×D | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 180 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 150-180-20R-12D | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht met h6 | |
Spaangroeflengte Lc | 182,7 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 150-180-20R-12D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231720 15 | |
EAN/GTIN | 7291075297072 | |
Nummer fabrikant | 3202848 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Cilinderschacht DCN R, 12×D, Maat: 15
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 467,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 499,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 12×D | 12×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |