{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 12×D | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 228 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 190-228-25R-12D | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht met h6 | |
Spaangroeflengte Lc | 231,5 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 190-228-25R-12D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231720 19 | |
EAN/GTIN | 7291075297102 | |
Nummer fabrikant | 3202852 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Cilinderschacht DCN R, 12×D, Maat: 19
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 603,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 595,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 12×D | 12×D |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | ISO 9766 |
Schachtlengte Ls | 56 mm | 56 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |