{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 12×D | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 204 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 170-204-20R-12D | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht met h6 | |
Spaangroeflengte Lc | 207,1 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 170-204-20R-12D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231720 17 | |
EAN/GTIN | 7291075297089 | |
Nummer fabrikant | 3202850 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Cilinderschacht DCN R 17
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 560,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 534,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 17 ;17,9 | 17 ;17,99 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 12×D | 12×D |
Schacht-⌀ Ds | 20 | 20 |
Schachtlengte Ls | 50 | 50 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |