{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 12×D | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 348 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 290-348-32R-12D | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht met h6 | |
Spaangroeflengte Lc | 353,3 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 290-348-32R-12D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231720 29 | |
EAN/GTIN | 7291075297218 | |
Nummer fabrikant | 3203564 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Cilinderschacht DCN R 29
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.070,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 940,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 29 ;29,9 | 29 ;29,99 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 12×D | 12×D |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 32 | 32 |
Schachtlengte Ls | 60 | 60 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |