{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
Uitvoering | 12×D | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 384 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Pilotboor noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Iscar - artikelaanduiding | DCN 320-384-32R-12D | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht met h6 | |
Spaangroeflengte Lc | 389,8 mm | |
Fabrikantnummer | DCN 320-384-32R-12D | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 231720 32 | |
EAN/GTIN | 7291075297249 | |
Nummer fabrikant | 3203570 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM basiselement Cilinderschacht DCN R, 12×D, Maat: 32
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.130,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
995,00 €
€ 657,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 32 mm - 32,9 mm | 32 mm - 32,99 mm |
Uitvoering | 12×D | 12×D |
Boortoepassing | Concaaf; bol; schuin aanboren; Pakketboren | beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |