{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 12×D | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 144 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Spanschroeven | 232990 TX7 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232275 12 | |
EAN/GTIN | 4062406106041 | |
Nummer fabrikant | 232275 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling 12
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 518,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 471,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 12 ;12,5 | 12 ;12,5 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Uitvoering | 12×D | 12×D |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht | Morseconus | ISO 9766 |
Nuttige lengte L1 | 144 | 144 |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |