{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ D | 12 mm | |
Soort | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Tophoek | 132 graden | |
voor basiselement type | 12 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,13 mm/omw. | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Coating | TiAlN | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer |
232286 12
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197593337
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
232286 12
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |