Boor-inzetstuk met aanslijping HSS-E-PM 33 mm

Artikelnummer: 232286 33
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Tophoek: 132

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 33 mm
Soort TiAlN
Snijmateriaal HSS E PM
Tophoek 132 graden
voor basiselement type 25
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,34 mm/omw.
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,24 mm/omw.
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Coating TiAlN
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232286 33
EAN/GTIN 4045197593634
Nummer fabrikant 232286 33

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
55
Staal < 1100 N/mm²
P
50
Staal < 1400 N/mm²
P
30
RVS < 900 N/mm²
M
30
RVS > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare HSS-snijkant voor universeel gebruik. Geen naslijpen.
Met spaanbreker. Aangeslepen snijkant voor grote stabiliteit en automatische centrering.
Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Tip:

Andere maten, uitvoering met VHM-snijkanten en 180°-snijkanten, op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen