Boor-inzetstuk met aanslijping HSS-E-PM 26 mm

Artikelnummer: 232286 26
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Tophoek: 132

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ⌀ D 26 mm
    Soort TiAlN
    Snijmateriaal HSS E PM
    Tophoek 132 graden
    voor basiselement type 25
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,34 mm/omw.
    Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,24 mm/omw.
    Aantal snijkanten Z 2
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Coating TiAlN
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 232286 26
    EAN/GTIN 4045197593566
    Nummer fabrikant 232286 26

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    200
    Aluminium (kortspanend)
    N
    200
    Aluminium > 10% Si
    N
    120
    Staal < 500 N/mm²
    P
    65
    Staal < 750 N/mm²
    P
    60
    Staal < 900 N/mm²
    P
    55
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    50
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    30
    RVS < 900 N/mm²
    M
    30
    RVS > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verwisselbare HSS-snijkant voor universeel gebruik. Geen naslijpen.
    Met spaanbreker. Aangeslepen snijkant voor grote stabiliteit en automatische centrering.
    Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

    Tip:

    Andere maten, uitvoering met VHM-snijkanten en 180°-snijkanten, op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen