{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ D | 36 mm | |
Soort | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Tophoek | 132 graden | |
voor basiselement type | 36 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,43 mm/omw. | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Coating | TiAlN | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 232286 36 | |
EAN/GTIN | 4045197593665 | |
Nummer fabrikant | 232286 36 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Boor-inzetstuk met aanslijping HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 36mm
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
€ 84,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 63,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Snijmateriaal | HSS E PM | HM | HM | HM | HM | HSS |
Soort | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 | TiN |
Tophoek | 132 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 132 graden |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |