{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 25 mm - 35 mm | |
Nuttige lengte L1 | 85,7 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Spanschroeven | 232990 TX15 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232245 25 | |
EAN/GTIN | 4045197658098 | |
Nummer fabrikant | 232245 25 |