{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 31,8 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Spanschroeven | 232990 TX7 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232245 12 | |
EAN/GTIN | 4045197658067 | |
Nummer fabrikant | 232245 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 3×D, Type: 12
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
278,00 €
€ 172,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 252,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 3×D | 3×D | 3×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Nuttige lengte L1 | 31,8 mm | 38 mm | 31,8 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |